SANSYO Nichrome loop

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Length (mm)50
Overall Length (mm)200
Pattern Diameter x Length (mm)2x150
Typeloop

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of nichrome.
Can be sterilized by flame, dry heat, or autoclave.
* The handle is made of stainless steel and has a diameter of Φ2 mm and a length of 150 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan