SANSYO Needle cock

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Material (spindle)PTFE
Overall Length (mm)160
Suction Hole Outer Diameter (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan