AS ONE Brush Flat Multipurpose 50-4092 Series (Sikat Lab Pembersih)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Brush Length (mm)60
Brush Width (mm)20
Material of BristleNylon
Overall Length (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it is disposable, it eliminates the need for cleaning and is hygienic.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan