SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Mini dry bath incubator MiniC-100 type

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-0891-71
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)160x110x136
Temperature Control Range (°C)Room temperature -20 to 100
Temperature Setting Range (°C)-10~100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A dry bath incubator that can control temperatures from -10°C to 100°C with high accuracy.
*Aluminum block is sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan