SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Holder base part for filter paper holder

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Applicable HoseInner diameter DIA10mm
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)60x75x75
Mass (kg)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is only the base part (suction hose connection side) of filter paper holders type A, type B, and type AS.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan