TRUSCO High purity purified water

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Applicable StandardEquivalent to A2-A3
Capacity (L)5
Dimensions, Width x Depth x Height (cm)23x14.5x24
IngredientHigh-purity purified water (100%)
Mass (kg)5.4
Operating Temperature Range (°C)0~100
Trusco Part No.445-4081

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan