SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Hand shower with spiral hose

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Depth D (mm)180
Height H (mm)180
Mass (kg)0.2
Width (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spare parts for Pureport PP-102, a small pure water production device.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan