KENIS Gel dryer

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Gel / 200 x 200
Finish processingPlate surface/PTFE coating
Included AccessoriesGel dryer body, silicone rubber, perforated plate
Mass (kg)4.5
Outer Dimensions (mm)250x250x80
Suitable ForMini gel, slab gel
Temperature Setting (°C)40~80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a double drying method of heater and suction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan