SANSYO For remote drive electromagnetic stirrer

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Functionclockwise
Mass (kg)0.4
Operation Environment0 to + 40 ° C (80% or less humidity)
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)63x96x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is connected to the electromagnetic stirrer with a cable and the rotation speed is controlled remotely.
The number of rotations is controlled steplessly with a knob.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan