SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY For PM2.5 Cyclone LD-5/5R

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
Depth D (mm)33
Height H (mm)94
Mass (kg)0.1
Width (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a cyclone type sizing device that has the sizing characteristics of PM2.5. Used by attaching to the digital dust meter LD-5/LD-5R.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan