SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY For block part multi-type CP-300

Sebelum PPN:
Rp81.999.900
Spesifikasi
Depth D (mm)300
Height H (mm)142
Mass (kg)7.1
Width (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A set of block part multi-type and bead adapter.
* Block part multi-type 054300-3610 * Bead adapter 054310-3410

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan