SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Filter case for 8x10mm square filter

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)203x254

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A spare part for mounting an 8 "x 10" square filter on the high volume air sampler HV-RW / 700R / F / 1000R / F type.
For 8 x 10 mm square filter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan