KENIS Fiberglass tape

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp669.900
Spesifikasi
Length (m)30
Operating Temperature (°C)400 or less
Thickness (mm)0.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A narrow woven fabric woven with micro-gloss yarn, used for anti-corrosion, synthetic resin lining, and reinforcement of ordered lines in boxes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan