KENIS Dry board

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)610x755
Hanger Type50 / 150mm length
Height (mm)755
Length (mm)150
Width (mm)610

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An all-plastic board that is convenient for drying and organizing glassware. The double-sided type is a desktop type that can be used on both sides and has excellent storage efficiency.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan