AS ONE Dedicated controller cable/feed-through set AC200V PCC100G-200V series

Sebelum PPN:
Rp67.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Dimensions (mm)98x160x101
Power Supply Voltage (V)AC200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*To use with high accuracy, you will need to reset parameters such as PID. *Hot plates with different power capacity types are not compatible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan