SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY CO Sensor for IES-4000

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8273-69
Height (mm)27
Length (mm)20
Mass (kg)0.03
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Indoor environment measurement set IES-4000 Consumable for CO / CO2 unit.
For COIES-4000 / UT-300 / For CO2 unit (UT-300)
* Only for CO/CO2 unit UT-300 type. Cannot be used for COX-4100 type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan