YAMATO SCIENTIFIC Cart Unit LPUF-6

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Drawer Load Capacity (kg)15
Drawer Material(Side and front panels) Particleboard (Bottom panel) MDF
Height (mm)780
Length (mm)420
Material (Main Unit)(Side and front panels) Particleboard (Bottom panel) MDF
Opening Width (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan