YAMATO SCIENTIFIC Cart unit LPUD-5

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Height (mm)620
Length (mm)420
Material (Main Unit)Water-resistant particleboard (with moisture-proof sheet) 18t, 15t
Opening Width (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan