AS ONE Acetabular Reamer Brush (3 pieces)

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number66-0012-17
Brush Length (mm)30
Overall Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it is disposable, it eliminates the need for cleaning and is hygienic.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan