SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Accumulated dust re-dusting device SKY-2 type main unit

Sebelum PPN:
Rp84.999.900
Spesifikasi
Depth D (mm)260
Height H (mm)780
Width (mm)420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a device that regenerates the collected on-site accumulated dust, reproduces the situation of sampling normal suspended dust, and collects PM4 particles using a sizing device.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan