SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY AC adapter UES18LCP type

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Depth D (mm)58
Height H (mm)31
Inner Diameter (mm)0.15
TypeUES18LCP
Width (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AC adapter for mini pump MP-W5P, MP-W5EP, MP-W5HP, etc.
*Cannot be used alone. Used with quick charger (charger) QCA-W5SE type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan