SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY 2 stage nozzle

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Depth D (mm)30
Height H (mm)50
Mass (kg)0.08
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-touch type 2-stage nozzle for Coolman C-332, C-331, C-580, C-585.,Brine can be supplied in 2 lines by directly attaching to the IN and OUT ports.,One-touch installation is easy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan