SIEMENS PLC I/O module

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)72×15×58
Number of Outputs4
Output TypeDigital
Rated Voltage (V)24 DC
RoHS Directive (10 substances compliant)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan