Farkas Demolition Hammer

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
No. Load Speed (bpm)3900
Rated Frequency (Hz)50
Rated Input Power (W)1100
Rated Voltage (V)220
Single Hammer Force (J)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Mesin awet
- Minim getaran
- Ada lock on/off switch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan