Braxter Vibrator Semen

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Diameter (inch)4
Frequency (Hz)50
Power (W)1250
Speed (rpm)13000
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Getaran kencang sehingga rongga udara hilang dan beton padat sempurna
- Mesin awet dan mudah dibersihkan
- Aman dipakai karena getaran terkendali dan desainnya ergonomis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan