Rotabroach Low Profile Magnetic Drill

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Cutter Capacity (mm)50
Depth of Cut (mm)50
Height (mm)179
Length (mm)334
Magnet Adhesion (N)10000
Magnet Size (mm)192 x 82
Motor (V)110/220
Motor Power (W)1200
No Load Speed (rpm)250 - 500
Stroke (mm)62
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan