Tochigiya Lift-Off Hinge

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)t1.6
Mass (g)18.5
Material / Processing(Hinge piece) BSP / Ni <br> (Shaft) BSBM / Ni
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The door can be removed by inserting and removing the hinge. It is also easy to install.
* When mounting with salavis or sala rivets, chamfer the mounting side.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan