GEA Noodle Cooker Electric (Perebus Mie)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Control Temperature (°C)30-100
Dimension (L x W x H) (cm)19.5 x 47 x 31.5
Gas Power (kW)220v/1p
KnobThermostat
MaterialStainless steel body
Power (W)2000
Tank Volume (L)7
ThermostatAnalog Thermostat
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Peralatan mini portabel untuk bisnis kuliner, yang melayani hidangan mie, pasta, dan masakan rebusan lainnya dengan cepat dan mudah, sangat cocok untuk restoran, kantin, dan warung makan yang menawarkan berbagai hidangan mie kepada pelanggan
Fitur
Portabilitas: Desain mini portabel memungkinkan peralatan ini mudah dipindahkan dan digunakan di berbagai tempat seperti restoran, kantin, dan warung makan.

Efisiensi Memasak: Dengan dua basket yang dapat digunakan secara bersamaan, peralatan ini meningkatkan produktivitas dapur dengan memasak mie secara efisien.

Heater Terintegrasi: Dilengkapi dengan heater yang terintegrasi dalam kontrol panel yang dapat dilepas, memudahkan pengaturan suhu memasak dan proses pembersihan tangki.

Kontrol Panel yang Mudah: Kontrol panel yang dapat dilepas memberikan kemudahan dalam penggunaan dan pengaturan suhu memasak, memberikan kebebasan dalam mengatur kecocokan hidangan yang berbeda.

Kebersihan yang Mudah: Kemampuan untuk melepas kontrol panel memudahkan pembersihan tangki, menjaga kebersihan peralatan dan memastikan keamanan makanan.

Cocok untuk Berbagai Hidangan: Ideal untuk restoran, kantin, dan warung makan yang menawarkan berbagai hidangan mie dan pasta kepada pelanggan, memberikan fleksibilitas dalam menyajikan menu.

Ulasan Produk

Halaman Terkait