Non Brand Dielectric Glove (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Class0
Length (cm)36
MaterialNatural Latex in Beige Color
Thickness (mm)1.1
Voltage (V)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan