Team Group Memory DDR4 (Memori Laptop/RAM)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Data Transfer Bandwidth (MB/s)25,600 (PC4 25600)
Frequency (Hz)3200
Heat SpreaderAluminum heat spreader
LatencyCL22-22-22-52
Module Type288 Pin Unbuffered DIMM Non ECC
Storage Capacity (GB)16
Voltage (V)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
New-generation product of DRAM module
1.2 V memory module
Massive 32 GB Kit capacity
Lifetime warranty
Completely compatible with X99 chipset

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait