Trendnet 1000BASE-T to SFP Fiber Media Converter

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Data Transfer Rate (Mbps)Ethernet: 10 (half duplex), 20 (full duplex); Fast Ethernet: 100 (half duplex), 200 (full duplex); Gigabit: 2000 (full duplex)
Device Interface1 x Gigabit port; 1 x 100/1000 Mbps SFP slot; LED indicators
Dimensions (mm)75 x 60 x 12
Input (V)110 – 240 AC
Operating Humidity (%)Max. 90 non-condensing
Operating Temperature (°C)0 – 40
Output5 DC
Power Consumption (W)5 (Max.)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan