Suiden Multi Outlet Exhaust Duct (Duct Multi Outlet)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Compatible ModelSS-67EJ
Dimensions (mm)360 x 285 x 280
Inner Diameter (mm)250
Length (m)0.36
Type3-port

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is a standard exhaust duct.
Use
Option for portable air conditioners.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan