Non Brand Oil Drain Tool Suction Gun (Alat Penguras Oli)

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Size (ml)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk mengeluarkan minyak beku, minyak rem, oli roda gigi hingga minyak power steering tidak perlu lagi dilakukan di bengkel. Kini, Anda dapat melakukannya sendiri di rumah dengan menggunakan pompa transfer yang satu ini. Menggunakan mekanisme pompa tangan manual dengan hanya menarik tuas pompa untuk menyedot oli atau minyak tersebut.

Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x NarzrIe Pompa Transfer Oil Extractor Syringe 500ml - NC01
1 x Selang
2 x Karet Ring
Fitur
- Pompa Manual
Menggunakan mekanisme pompa manual sehingga mengandalkan kekuatan tangan untuk menyedot oli ataupun minyak. Pompa ini telah didesain ergonomis sehingga sangat nyaman untuk Anda gunakan.

- Kapasitas Besar
Bentuk pompa yang menyerupai suntikan ini mampu menampung oli ataupun minyak hingga 500 ml sehingga Anda dapat dengan mudah memindahkan cairan tersebut sekaligus. Botol ukuran besar ini membuat proses pemindahan menjadi lebih cepat dan efisien.

- Ukuran Portabel
Memiliki bentuk yang relatif kecil dan ringkas sehingga Anda bisa menyimpannya di dalam bagasi mobil dengan mudah. Anda pun dapat menggunakannya sewaktu-waktu dibutuhkan ketika dalam perjalanan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan