SWIPE-ALL Inflatable Rubber Oil Boom

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Draught Size (cm)26
Freeboard Size (cm)34
Height (cm)60
Length (m)15 (per section)
MaterialRubber
TypeFloat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oil Boom adalah peralatan yang digunakan untuk melokalisir atau mengurung tumpahan minyak di air. Penggelaran alat ini merupakan tindakan pertama yang dilakukan ketika terjadi kecelakaan tumpahan minyak, oil boom melokalisir dan mencegah minyak menyebar dan mencemari area yang lebih luas.
Fitur
- Lebih ekonomis di banding kain majun
- Untuk semua jenis tumpahan cairan
- Tidak meningalkan residu dan daya serap tinggi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait