Petzl Pulley-carabiner Rollclip A

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Efficiency (%)85
Major Axis Strength (kN)20
MaterialAluminum
Maximum Working Load (kN)4 (2 x 2)
Minor Axis Strength (kN)8
Open Gate Strength (kN)7
Rope Diameter (mm)41456
Sheave Diameter (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan