SONY Wireless Portable Speaker SRS-ULT10

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Battery Life Time (hour)About 12
Dimensions (L x W x H) (mm)Approximately 206 x 77 x 76
Frequency Range (Hz)2.4
Frequency Transmission Range (Hz)20 to 20000
Number of SpeakersTweeter Units: 1, Woofer Units: 1
Power Supply (V)DC 5
Sound ModeUlt Power Sound: 1, Volume Step: 50, Custom Band Eq: 3
Speaker Size (mm)Tweeter Unit: Approx. φ 16; Woofer Unit: Approx. 83x42\\
Speaker TypeWoofer / Tweeter
Water ProtectionIP67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan