HY Electronic Corp Rectifier Bridge Diode (Dioda)

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Bridge TypeSingle Phase
ConfigurationSingle
Dimensions (mm)28.8 x 28.8 x 11.23
Diode TechnologySilicon Junction
Diode TypeSilicon Junction
Height (mm)11.23
Length (mm)28.8
Mounting TypeThrough Hole
Operating Temperature (°C)-55 to +150
Package TypeKBPC
Peak Non-Repetitive Forward Surge Current (A)400
Peak Reverse Repetitive Voltage (V)1000
Pin Count4
Width (mm)28.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan