Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ColorAbu-abu
Coverage Per Bucket (ft²)±5
Coverage Per Bucket (m²)53
Curing Time for Water Immersion (hour)72
Density (g/cm³)1.5
Ph13
Pot Life (minute)45
Pot Life (°C)23
Recoating Time (hour)4 - 6
TypeSemen Yang Dimodifikasi Polimer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
enDuraTite Mlastic Cementitious Coating adalah pelapis waterproofing berbahan dasar semen satu komponen yang dirancang memiliki sedikit fleksibilitas terhadap pergerakan akibat panas dan dingin. Dengan hanya menambahkan air, bubuk enDuratite Mlastic Cementitious Coating akan berubah menjadi sistem pelapis berkualitas tinggi. Produk ini dirancang untuk diaplikasikan pada permukaan beton dan pasangan bata. Setelah mengering, permukaan yang telah dilapisi membentuk lapisan kedap air dengan daya rekat yang sangat baik, namun tetap memungkinkan uap air melewati, serta memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap siklus beku-cair. Produk ini juga kompatibel dengan perekat dan pelapis berbahan dasar semen untuk lapisan berikutnya.
Fitur
Manfaat Utama

Fleksibel dan tahan gerakan suhu (panas/dingin)
Tahan terhadap tekanan air positif (hingga 70 m) dan negatif (hingga 25 m)
Tahan garam, karbonasi, dan abrasi
VOC rendah, tidak berbau menyengat
Bisa diaplikasikan di permukaan lembab
Cocok untuk aplikasi bawah tanah dan perendaman
Tidak perlu primer
Bisa dilapisi ulang (overcoat)

Panduan Aplikasi

Produk harus diaplikasikan minimal dalam 2 lapisan.
Setiap lapisan harus dikeringkan minimal 6 jam sebelum mengaplikasikan lapisan berikutnya.
Ketebalan total yang disarankan adalah 2 mm (1/8”).
Pada area di mana enDuratite Mlastic akan kontak langsung dengan logam atau plastik, segelan (caulking) elastomerik harus digunakan.
Tingkat Aplikasi: Produk ini memberikan daya sebar sebesar 355 ft² per ember 24 lbs atau 33 m² per ember 11 kg.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan