ROFA Qualitative Filter Paper Medium Speed (Kertas Saring Kualitatif)
#Grup produk P115833056
Spesifikasi
| Application | Filtrasi umum, praktikum |
|---|---|
| Ash Content (%) | ≤ 0.15 |
| Filtration Rate (s) | 35 - 70 (100 mL, H2O, 25 °C) |
| Filtration Type | Kualitatif |
| Grade | 102 |
| Mass (g/m²) | 80-85 |
| Material | 100% Selulosa alfa (bebas lignin) |
| Pore Size (µm) | 15 - 20 (Maksimal) |
| Speed | Medium (Sedang) |
| Thickness (µm) | ±180 |
| Type | Non-steril |
| format | Lingkaran, Tepi Halus |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
Notes :Karena kandungan abu ±0,15% (bukan ashless), grade 102 tidak ditujukan untuk analisis kuantitatif/gravimetri jejak.
Fitur
Kelebihan Kertas Saring Kualitatif ROFA:1. Ukuran pori yang uniform dan reproduktif.
2. Menyaring dengan cepat dan tidak mudah tersumbat.
3. Tidak higroskospis.
4. Mampu menahan partikel yang disaring di permukaannya.
5. Mempunyai kandungan debu yang rendah.
6. Kuat sehingga tidak rusak sewaktu dipakai.
7. Tidak terjadi elusi pada zat yang terkandung di dalamnya.
Kegunaan
Fungsi Kertas Saring Kualitatif Medium Speed: 1. Menyaring partikel tersuspensi untuk membuat filtrat lebih jernih pada praktikum/analisis kualitatif. 2. Memisahkan endapan berukuran sedang, cocok untuk endapan kristalin/partikel sedang. 3. Medium speed memberi aliran cukup cepat tanpa mengorbankan terlalu banyak kejernihan. 4. Berguna untuk filtrasi gravitasi di corong lipat atau di Büchner. 5. Penyaringan residu padat pasca-reaksi dan pra-penyaringan sampel sebelum pengukuran.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Qualitative%20Filter%20Paper/ROFA%20Qualitative%20Filter%20Paper%20Medium%20Speed%20(Kertas%20Saring%20Kualitatif)/1kP115833056-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
