Spesifikasi
| Height (cm) | 20 |
|---|---|
| Length (cm) | 34 |
| Power (W) | 24 |
| Voltage (V) | 12 (dc) / 220 ( Ac) |
| Width (cm) | 12.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ADVANCE NEO NECK CUSHION 3 ,
hadir untuk anda yang mempunyai aktivitas tinggi dan mobile , mampu memberikan kenyamanan dengan merelaksasikan ketegangan otot pada saat dan setelah beraktivitas .
Dengan bentuk yang sangat compact , mudah dibawa kemanapun , diletakkan dimanapun , dan bahkan dapat digunakan pada saat beraktivitas dikantor , di mobil atau saat santai dirumah .
Type terbaru dari small massager ini sudah wireless , power recharge battery memudahkan anda pada saat pemakaian alat ini.
hadir untuk anda yang mempunyai aktivitas tinggi dan mobile , mampu memberikan kenyamanan dengan merelaksasikan ketegangan otot pada saat dan setelah beraktivitas .
Dengan bentuk yang sangat compact , mudah dibawa kemanapun , diletakkan dimanapun , dan bahkan dapat digunakan pada saat beraktivitas dikantor , di mobil atau saat santai dirumah .
Type terbaru dari small massager ini sudah wireless , power recharge battery memudahkan anda pada saat pemakaian alat ini.
Fitur
FITUR2 NEO NECK CUSHION3LOWER BACK MASSAGE
Menekan dan memijat bagian punggung bawah untuk merilekskan otot yang tegang karena posisi duduk yang lama.
SHIATSU MASSAGE
Pijatan shiatsu untuk merilekskan otot serta membantu proses detoks.
SHIATSU MASSAGE
Pijatan shiatsu untuk merilekskan otot serta membantu proses detoks.
NECK MASSAGE
Roller secara akurat menekan titik-titik akupresur pada area leher untuk melancarkan sirkulasi darah.
HEAT THERAPY
Sensasi hangat untuk mengurangi ketegangan pada otot-otot dan melancarkan sirkulasi darah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Advance%20Bantal%20Pijat%20Leher/l0P115832756-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
