TSUBAKI Stainless Steel Top Chain TSA Type

Sebelum PPN:
Rp5.399.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
1 Unit Tori (Links)80
Ability Line DiagramAllowable Load Graph Show
Chain Pitch (mm)38.1
Maximum allowable load (kN)2.94
Operating Temperature Range (°C)-10~150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan