ATG Nitrile Gloves Maxiflex Ultimate (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
CoatingPalm side
ColorGray/Black
En388 2016 Standard4131A
Gauge15
MaterialFiber portion: Nylon, Spandex; Anti-slip portion: Nitrile rubber
Middle Finger Length (cm)6.3
Palm Circumference (cm)17.6
SizeS
Thickness (mm)1
Total Length (cm)20.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait