Spesifikasi
| Ambient Temperature (°C) | -20 to +40 |
|---|---|
| Frame Material | Cast Iron |
| Insulation | 155(F) |
| Method of Cooling | IC411 - self ventilated, surface cooled |
| Rated Power (kW) | 1.5 |
| Rated Voltage (V) | 220/380/440 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































