TSUBAKI Power Lock TF Series

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Dimensions L0​ (mm)19
Dimensions LT (mm)24
Dimensions d1 (mm)25
Dimensions d2 (mm)23
Dimensions l1 (mm)21
Dimensions ℓ (mm)10
Hub Contact Pressure P' (MPa)93
Locking Bolts SizeM3x10
Model No. / Shaft DiameterxOuter DiameterPL006x012 TF
Shaft Contact Pressure P (MPa)186
Transmissible Thrust Pax (kN)3.78
Transmissible Torque Mt (N m)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan