Mesa Labs Bios Defender Primary Flow Meter

Sebelum PPN:
Rp229.999.900
Spesifikasi
Battery Operating Time (hour)6 to 8
Battery Type6 V Rechargeable Sealed Lead-Acid
Dimensions (HxWxD) (mm)140x150x75
Flow ModeSuction atau Pressure
Flow Range (ml/minute)50 to 5000
Power Adapter12 VDC, >250 mA, 2.5 mm Center Positive
Reading Time (s)1 to 15 per reading
Temperature Sensor Accuracy (°C)0.8 (Typical), 1.3 (Max)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan