Taffware Magnet Gantungan Double Round Hook

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Body Diameter (mm)75
Body Thickness (mm)25
Inner Ring Diameter (mm)25
Magnet TypeN38
MaterialNeodymium Magnet, Stainless Steel
Maximum Load Capacity (kg)215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gantungan magnet ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan Anda, mulai dari rumah tangga hingga keperluan industri, baik di dalam maupun luar ruangan. Dilengkapi dengan dua kaitan praktis, Anda bisa menggunakannya untuk menggantung tanaman, peralatan kerja, tali penarik barang, hingga gadget kesayangan. Kekuatan magnetnya yang luar biasa membuat gantungan ini menempel sangat kokoh di permukaan berbahan besi.
Fitur
Daya Magnet Kuat
Gantungan ini dilengkapi magnet neodymium berkekuatan tinggi yang mampu menahan beban hingga 215 kg, selama permukaan benda yang menempel rata dan menutupi seluruh area magnet. Dengan kemampuan sekuat ini, Anda bisa mengandalkannya untuk menggantung benda berat tanpa khawatir lepas atau bergeser.

Penggunaan Serbaguna
Sangat cocok digunakan di rumah, kantor, bengkel, hingga proyek industri. Gantungan magnet ini memudahkan Anda memindahkan atau menyimpan barang dengan lebih efisien. Bahkan untuk kebutuhan yang berat sekalipun, Anda dapat mengandalkannya sebagai solusi praktis sehari-hari.

Bahan Berkualitas
Bagian luar gantungan terbuat dari stainless steel pilihan yang tidak mudah berkarat, kuat, dan tahan lama dalam berbagai kondisi cuaca maupun lingkungan kerja. Sementara bagian magnet menggunakan neodymium yang dikenal dengan daya tarik luar biasa, menjadikan produk ini ideal untuk penggunaan jangka panjang dan intensif.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan