Acas Timbangan Dapur Mangkok Jarum

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp439.900
Spesifikasi
Base Dimensions (cm)10
Bowl Diameter (cm)18.5
Bowl Volume (ml)1500
Front Display Dimensions (cm)13
MaterialTimbangan Besi, Mangkok Plastik
Total Height (cm)26.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan