Acas Timbangan Dapur

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Battery (qty)2
MaterialTempered Glass
Maximum Capacity (kg)7
Minimum Capacity (g)1
Platform Diameter (cm)13
Power Battery TypeAAA
Scale Dimensions (cm)13x17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Unit : g/lb/oz
Free 2 Baterai AAA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan