Acas Timbangan Buah Digital

Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp909.900
Spesifikasi
Maximum Capacity (kg)40
Minimum Capacity (g)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Display Depan Belakang: Layar penampil angka di sisi depan (untuk penjual) dan sisi belakang (untuk pembeli).

Menggunakan baterai seperti aki kering yang dapat diisi ulang (AC 220v/110v dan Baterai Isi Ulang Terintegrasi): Bisa menggunakan listrik rumah tangga biasa (AC) maupun baterai internal yang bisa dicas, mirip dengan sistem aki kering pada motor.

Jendela Tampilan (Display Windows):

Weight 5 digits: Berat (5 digit angka).

Unit Price 5 digits: Harga Satuan (5 digit angka).

Total Price: Total Harga (hasil perkalian berat dan harga satuan).

Indikator:

Tare indicator: Indikator Tare (digunakan untuk mengenolkan berat wadah/kemasan).

Zero indicator: Indikator Nol (menunjukkan timbangan dalam posisi kosong sempurna).

Low battery indicator: Indikator Baterai Lemah (pengingat untuk segera mengisi daya).

AC power indicator: Indikator Daya AC (menandakan timbangan sedang terhubung ke listrik).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan