Duban Surface Roughness Tester

Sebelum PPN:
Rp64.999.900 - Rp67.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)≤±10
Angle (°)90
Cutoff Length (mm)0.25; 0.8; 2.5
Driving Measuring Returning Vt (mm/s)1
Driving Speed Returning (mm/s)1
Evaluation Length (L)1-5
Maximum Driving Stroke (inch)0.7
Maximum Driving Stroke (mm)17.5
Probe MaterialDiamond
Resolution Ratio0.001 / 0.01 / 0.1
Size (mm)140×52×48
Variation of Indication (%)≤6
Vertical Radius (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Executive Standard GB/T6062, ISO4287, DIN4768, JIS B, ANSI46.1
- Measured Parameters : Ra, Rz
- Power Supply Built-in rechargeable Li-ion battery

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan